M18FSGC-202X Akkumulátoros építőipari csavarhúzó

Cikkszám: 4933459199
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
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933459199
EAN / GTIN 4002395289943
Gyártó száma 4933459199

Leírás

Leírás:

  • Brushless POWERSTATE™ motor a legkeményebb alkalmazásokhoz
  • REDLINK PLUS™ elektronika fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít mind a gép, mind az akkumulátor számára, így a teljesítmény terhelés alatt is állandó marad
  • REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítással, fejlett elektronikával és veszteségmentes energiaellátással biztosítja a szerszám hosszabb élettartamát és a korábbi modelleknél hosszabb élettartamot
  • AUTO-START™ technológia: A motor csak ellennyomás esetén indul el
  • 1/4˝-Hex rögzítés gyorsan cserélhető bitrendszerrel
  • Finomra állítható mélységmegállító
  • Elvehető magazintartozék
  • Intuitív magazintartozék-kialakítás a könnyű tisztítás érdekében
  • Robusztus magazintartozék
  • Egyetlen cellás felügyelet az optimalizált szerszám élettartam és a hosszú akkumulátor élettartam érdekében
  • Akkumulátor Töltöttségi szintjelző
  • Munkaterület LED-es megvilágítása
  • Magazintartozék tartozék
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 2,0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkuk száma: 2
  • Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Technológia: üzemanyag
  • Leállási fordulatszám: 4500
  • Kiszerelt: HD doboz
  • Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B2)
  • Súly az akkumulátorcsomaggal: 2,0
  • Mellékelt töltő: M12-18 FC
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 26
  • Időzített sebesség [min_1]: 0 - 4500
  • Termékváltozat: M18 FSGC-202X
  • Feszültség [V]: 18

Tartalom:

2 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő M12-18 FC, tárcsatlakozó, övcsipesz, HD doboz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz