Leírás:
- Akkumulátoros mágneses magfúrógép 38 mm-es magfúráshoz
- REDLINK PLUS™ elektronika fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít mind a gép, mind az akkumulátor számára, és állandó teljesítményt biztosít terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítást, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást kínál a szerszám hosszabb élettartama és az előző modellnél hosszabb élettartam érdekében
- AUTOSTOP™: Érzékeli a túlzott sebességet, és azonnal lekapcsolja az áramellátást a felhasználó védelme érdekében
- Egy erős állandó mágnes 8890 N tartóerővel
- 2 sebességes sebességváltó: Optimalizált sebesség magfúróval (400 perc-¹) és csavaros fúróval (690 perc-¹)
- Max. Max
- fúróátmérő magfúróval 38 mm, tömör fúróval 13 mm
- 19 mm-es Weldon gyorsváltó rögzítés
- Integrált mágneses hűtőfolyadék-tartály a géphez vagy
- az anyaghoz való egyszerű rögzítéshez, különösen függőleges munkákhoz
- A 146 mm-es lökethossz lehetővé teszi a betétes szerszámok széles választékának használatát
- A kézikerék jobbra vagy balra szerelhető
- LED világítás a munkaterület jobb láthatósága érdekében
- 100 %-ban kompatibilis a rendszer a MILWAUKEE-® M18™ termékcsaláddal
Jellemző:
- Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
- Akkumulátor: Li-ion
- Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
- Akkurendszer: M18
- Akkuk/akkumulátorok száma: 0
- Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
- Technológia szerint: Üzemanyag
- Kiszerelés: Hordtáska
- Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 13,0 (M18 B5)
- Súly akkumulátorral: 13,0
- Töltő tartozék: Nincs benne töltő
- Megrendelhető töltőállomás: Nem
- Leállási sebesség [min_1]: 400 / 690
- max. egyszeri ütési energia: 6,1
- max. üresjárati sebesség: 690
- min. üresjárati sebesség: 690
- min. üresjárati sebesség: 690
- min. üresjárati sebesség: 690
- . Üresjárati fordulatszám: 400
- Termékváltozat: M18 FMDP-0C
- Feszültség [V]: 18
- Szériafelszereltség: Hűtőfolyadéktartály tömlővel, Mágneses hűtőfolyadéktartály, 13 mm-es fúrószerszám Weldon gyorsváltó rögzítéssel, Fúrószerszámkulcs, Tű, Biztonsági öv
Tartalom:
Mágneses hűtőfolyadék-tartály, biztonsági heveder, kidobócsap, 13 mm-es fogaskerék tokmány, rögzítő adapter, hordtáska