M18BMS12-0 AKKUMULÁTOROS LEMEZOLLÓ

Cikkszám: 4933447925
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
    Termék fajtája Lemezolló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933447925
    EAN / GTIN 4002395006731
    Gyártó száma 4933447925
    L-szám L00820 208

    Leírás

    Leírás:

    • Kompakt akkumulátoros lemezolló tiszta, torzításmentes vágásokhoz acélban max
    • 1,2 mm-ig
    • Vágófej 360°-ban forgatható 12 beakadási ponttal - ideális a nehezen hozzáférhető helyeken
    • REDLINK™ elektronika - túlterhelés elleni védelem a hosszú akkumulátor-élettartamért, motor és a sebességváltó
    • Egyelemes cellafigyelés az optimális akkumulátor-élettartamért
    • In-line kialakítás a lehető legjobb vezérlésért
    • Pörgési sebesség elektronika
    • Övkapocs
    • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
    • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

    Jellemző:

    • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
    • Akkumulátor: Li-ion
    • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
    • Akkurendszer: M18
    • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
    • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
    • Technológia szerint: Kefésített
    • Leállási fordulatszám: 2500
    • Kiszerelés: dobozban
    • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2. 3 (M18 B2)
    • Súly az akkumulátorral: 2,3
    • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
    • Megrendelhető töltőállomás: Nincs
    • Nélküli fordulatszám [min_1]: 0 - 2500
    • max. munkatartomány alumíniumhoz/rézhez/műanyaghoz: 2.0
    • Max. Vágási kapacitás alumíniumban [mm]: 2,0
    • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 1,2
    • Termékváltozat: M18 BMS12-0
    • Feszültség [V]: 18
    • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 1,2

    Tartalom:

    övcsipesz, belső hatszög 2 tartalék csavar

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz