AGV15-150XC SAROKCSISZOLÓ

Cikkszám: 4933433250
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
    Termék fajtája Sarokcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933433250
    EAN / GTIN 4002395244164
    Gyártó száma 4933433250
    L-szám L00820 27

    Leírás

    Leírás:

    • Porvédett 1500 W-os PROTECTOR motor a hosszú élettartamért
    • Kompakt és kézreálló
    • Lágy indítás
    • Újraindítás elleni védelem
    • Túlterhelés elleni védelem
    • Anti-Kickback
    • Integrált FIXTEC™-. Quick Change System a szerszám nélküli tárcsacseréhez
    • Gyors motorháztető-állítás
    • AVS segédfogantyú
    • Main kábel 4 m
    • L alakú szellőzőnyílások megakadályozzák a csiszolópor beszívását

    Jellemző:

    • Nélküli fordulatszám: 9000
    • Tárcsa átmérője: 150
    • A tengely átmérője: 14
    • Kiszerelés: dobozban
    • Súly [kg]: 2,6
    • Nélküli fordulatszám [min_1]: 9000
    • Teljesítményfogyasztás [W]: 1550
    • Max. vágási mélység: 44
    • Max. Vágási mélység [mm]: 44
    • Termékváltozat: AGV 15-150 XC
    • Kerékátmérő [mm]: 150
    • Szármenete: M 14
    • Szériafelszereltség: 4 m-es hálózati kábel, védőburkolat, AVS kiegészítő fogantyú

    Tartalom:

    Hálózati kábel 4 m, védőburkolat, AVS kiegészítő fogantyú.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz