Csiszolókorong 150x6 mm

Cikkszám: 4932471387
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471387
EAN / GTIN 4058546290153
Gyártó száma 4932471387
L-szám L00800 1366

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: általános munkákhoz lágyacélban és ötvözetlen szerszámacélban
  • Tulajdonságok: kemény köszörűkorong hosszú élettartammal és jó érdesítő tulajdonságokkal

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Tárcsa átmérője: 150
  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: SG 27 / 150 x 6 x 22 mm - 10 db
  • Tárcsa átmérője [mm]: 150

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz