Gyémánt vágókorong.Disc DSU 150mm-1db

Cikkszám: 4932373148
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932373148
EAN / GTIN 4002395346462
Gyártó száma 4932373148
L-szám L00800 990

Leírás

Leírás:

  • Magas minőségű gyémánt vágókorong univerzális használatra, különösen alkalmas kemény és koptató anyagokhoz
  • A lézerrel hegesztett szegmensek hosszú élettartamot és kiváló vágási tulajdonságokat biztosítanak
  • Falvágó hornyokban való használatra ajánlott

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,23
  • Tárcsa átmérője: 150
  • Kerék átmérője: 150
  • Tartalom: 150 x 22,23 mm-es gyémánt vágótárcsa 2,4 mm vágási szélességgel, 10 mm magas szegmensekkel.
  • max. vágási szélesség: 2. 4
  • Tartalom: 1
  • Termékváltozat: DSU 150 mm - 1 db
  • Tárcsa mérete , tárcsa átmérője: 150
  • Tárcsa átmérője [mm]: 150
  • Vágási szélesség [mm]: 2,4
  • Szokásos felszerelés: MF 1900, MFE 1500

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz