{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | VIPER | |
Kamera érzékelő | CMOS | |
Szonda ⌀ | 3 mm | |
Szondahossz | 1 000 mm | |
Képi nyílásszög | 90 fok | |
Látás iránya | 90 fok | |
Fókuszálási tartomány | 3 mm - 50 mm | |
Energiaellátás | Akkus | |
Kijelző mérete | 4,3 coll | |
Terméknév attribútum | ⌀ 3,0 mm | |
Termék fajtája | Endoszkóp |
Cikkszám | 492792 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002074392 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VIPER videó endoszkóp szondával 1000 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
5 759,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
306,00 €
154,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Képi nyílásszög | 90 | |
Látás iránya | 90 | |
Kijelző mérete | 4,3 | |
Energiaellátás | Akkus | Elemes |
Szonda ⌀ | 3 | 8,5 |
Szondahossz | 1 000 | 1 000 |
Termék fajtája | Endoszkóp | Endoszkóp |