{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szonda ⌀ | 8,5 mm | |
Szondahossz | 1 000 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 4 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081551 LR6 | |
Kamera felbontás | 320×240 px | |
Kijelző felbontás | 320×240 px | |
Fókuszált mélységélesség | 16 – 60 mm | |
Üzemi hőmérséklet | 0 °C - 50 °C | |
Hossz | 210 mm | |
Szélesség | 94 mm | |
Magasság | 58 mm | |
Súly | 0,43 kg | |
Termék fajtája | Endoszkóp |
Cikkszám | 492930 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197511829 | |
Gyártó száma | 492930 1000 |