Endoszkóp szonda, rugalmas, ⌀ 5,5 mm, Szondahossz: 2000mm

Cikkszám: 492938 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szondahossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 67

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kamera felbontás 640×480 px
IP védettségi osztály IP 67
Szonda ⌀ 5,5 mm
Szondahossz 2 000 mm
Termék fajtája Szonda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492938 2000
EAN / GTIN 4045197523129
Gyártó száma 492938 2000

Leírás

Kivitel:

Robusztus, vízálló, nemesacél szondafej (IP67) fényerő szabályozható fehér LED-del. Látás iránya 0°.
Képi nyílásszög 56°.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Ideális nehezen hozzáférhető üregek vizsgálatához, pl. gépjárműveknél: Motorokhoz, váltókhoz, tartályokhoz, karosszériákhoz, műszerfalhoz, szakértőknek. Légiközlekedésben: Hajtóművekhez, turbinákhoz, vezetékrendszerekhez. Építkezések: Épület állagának megítéléséhez, vízkárokhoz, kártevők megjelenéséhez. Csővezeték építése: Hegesztési varratokhoz, idegen testek, szivárgások felkutatásához. Hidraulika rendszerek: Hengerekhez, szivárgásokhoz. Fűtés, vízszerelés, légkondicionálás: Kemencékhez, kéményekhez, bojlerekhez, légkondicionáló berendezésekhez, szennyvízrendszerekhez. Kártevőirtás: Méhkasokhoz, darázsfészkekhez, madárfészkekhez, rovarokhoz. Rendőrség / vámhivatal: Gépjármű ellenőrzésekhez, áruvizsgálatokhoz.

Alkalmazható:

Minden 492923; 492924; 492925; 492928 sz. endoszkóp kivitelhez.

Opcionális tartozék:

492896 sz. adapter a szondáknak a 492890 sz. 2000 méretű fotó-/videó endoszkópokkal való felhasználáshoz.
Szondatükör 492950 sz., gömbszonda 492952 sz.

Figyelem:

További szondatípusok (30 m-ig) más szondafej ⌀-vel és látásiránnyal külön rendelésre szállítható.
Szonda csővezeték vizsgálatához:
  • Fej ⌀: 28 mm
  • Szondahossz: 22 m
  • Képi nyílásszög: 150°
  • 8 nagy fényerejű LED.