VIPER videó endoszkóp szondával 3000 mm

Cikkszám: 492792 3000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szondahossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat VIPER
Kamera érzékelő CMOS
Szonda ⌀ 3 mm
Szondahossz 3 000 mm
Képi nyílásszög 90 fok
Látás iránya 90 fok
Fókuszálási tartomány 3 mm - 50 mm
Energiaellátás Akkus
Kijelző mérete 4,3 coll
Terméknév attribútum ⌀ 3,0 mm
Termék fajtája Endoszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492792 3000
EAN / GTIN 2050002074378

Leírás

Kivitel:

Könnyű, kompakt és rugalmasan használható VIPER videó endoszkóp. A különböző átmérőjű (2,2 mm-től) és munkahosszúságú, gyorsan cserélhető szondák növelik a rugalmasságot. Csekély súlyával a VIPER endoszkóp rendkívül könnyű és kézre álló.
  • Nagy fényerejű 4,3 colos monitor CMOS kamera technológiával HD minőségű képekhez.
  • Magától értetődő, egyszerű kezelés.
  • Hosszú, megszakítás nélküli ellenőrzések kereskedelmi forgalomban kapható akkumulátorokkal.
  • Gyors adatátvitel a Micro USB 2.0, mini HDMI csatlakozó és SD memóriakártya-nyílás segítségével.
  • Gyorsan cserélhető, különböző átmérőjű és munkahosszúságú szondák.

Tartalom:

Tápegység, micro USB kábel, videokábel, 2× Li-Ion akkumulátor, 8 GB SD memóriakártya, fém állvány, szállítókoffer.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz