Videó mérőmikroszkóp MM1, TP20 tapintórendszerrel 200CNC/TP

Cikkszám: 492560 200CNC/TP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány X 200 mm
    Méréstartomány Y 100 mm
    Méréstartomány Z 100 mm
    Hosszmérési eltérés EUXY, MPE optikai (2D) 2,9 + L / 100 (L mm-ben) 20 °C-on ±1 K µm
    Hosszmérési eltérés E1, Z-tengely taktilis (1D) 4,0 + L / 75 (L mm-ben) µm
    Objektív (x-szeres) 0,5
    Nagyítás a képernyőn (x-szeres) 23
    Látómező 14×9 mm
    Kamera 6,4 megapixeles, autófókusz
    Munkatávolság 80 mm
    Maximális munkadarab magasság 100 mm
    Energiaellátás Vezetékes
    Névleges feszültség 240 V
    Hossz 500 mm
    Szélesség 600 mm
    Magasság 770 mm
    Súly 60 kg
    Maximális munkadarab tömeg 20 kg
    Termék fajtája CNC videó mérőmikroszkóp

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 492560 200CNC/TP
    EAN / GTIN 4062406574246
    Gyártó száma 492560 200CNC/TP

    Leírás

    Kivitel:

    CNC vezérlésű videó mérőmikroszkóp gyors képfeldolgozással, nagy felbontású színes kamerával és könnyen kezelhető, műhelyben használható számítógép alapú multitouch panellel.
    Rávilágítás: 56 fehér LED 2 koncentrikus gyűrűben. Az 1 gyűrű és a 4 szegmens mindenkor külön kapcsolható és fényerő szabályozható.
    Átvilágítás: Hosszú élettartamú LED, telecentrikus, kapcsolható és fényerő szabályozható. Masszív gránit alap felületedzett keresztasztallal és nagy pontosságú vezetőkkel.
    • Mérőprogramok egyszerű létrehozása és alkalmazása.
    • Mérési folyamatok praktikus automatizálása, pl. több elem mérése.
    • Modern, felhasználóbarát és magától értetődően kezelhető mérőszoftver.

    Optikai mérőrendszer kiegészítő Renishaw TP20 típusú taktilis mérőrendszerrel szabályos geometriák méréséhez, melyek optikailag nem rögzíthetőek.
    • Egyszerű és gyors taktilis mérés.
    • Automatizált mérési folyamatok létrehozása (optikai és taktilis)

    Tartalom:

    Inkluzív All-in-One PC, vezeték nélküli egér és billentyűzet, porvédő tok tápegység, vizsgálati jegyzőkönyv és többnyelvű kezelési útmutató.

    Opcionális tartozék:

    Objektív 491912 sz., opcionális szoftver 491913 sz., vágóél tisztító 354788 sz.

    Figyelem:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

    Figyelem:

    EUXY, MPE hosszmérési eltérés DIN EN ISO 10360-7 szerint, 0,5-es nagyítási tényezővel mérve.
    EOZ, MPE hosszmérési eltérés DIN EN ISO 10360-2 szerint, egyenes tapintóval mérve (⌀ = 2,5 mm, hossz 20 mm).
    Megengedett környezeti feltételek: 20 °C ±1 K, hőmérséklet gradiens Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d kalibrált etalonnal mérve.
    A műszaki változások, valamint az érintőpanel változtatásának jogát fenntartjuk.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz