{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány X | 300 mm | |
Méréstartomány Y | 200 mm | |
Méréstartomány Z | 200 mm | |
Hosszmérési eltérés EUXY, MPE optikai (2D) | 2,9 + L / 100 (L mm-ben) 20 °C-on ±1 K µm | |
Hosszmérési eltérés E1, Z-tengely taktilis (1D) | 4,0 + L / 75 (L mm-ben) µm | |
Objektív (x-szeres) | 0,3 - 3,5 | |
Nagyítás a képernyőn (x-szeres) | 10 - 162 | |
Látómező | 24×16 – 2×1 mm | |
Kamera | 6,4 megapixeles, autófókusz | |
Munkatávolság | 80 mm | |
Maximális munkadarab magasság | 200 mm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 240 V | |
Hossz | 730 mm | |
Szélesség | 900 mm | |
Magasság | 950 mm | |
Súly | 115 kg | |
Maximális munkadarab tömeg | 20 kg | |
Termék fajtája | CNC videó mérőmikroszkóp |
Cikkszám | 492560 300CMZ/TP | |
EAN / GTIN | 4062406160296 | |
Gyártó száma | 492560 300CMZ/TP |