Videó mérőmikroszkóp MM1, TP20 tapintórendszerrel 200CMZ/TP

Cikkszám: 492560 200CMZ/TP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány X 200 mm
Méréstartomány Y 100 mm
Méréstartomány Z 100 mm
Hosszmérési eltérés EUXY, MPE optikai (2D) 2,9 + L / 100 (L mm-ben) 20 °C-on ±1 K µm
Hosszmérési eltérés E1, Z-tengely taktilis (1D) 4,0 + L / 75 (L mm-ben) µm
Objektív (x-szeres) 0,3 - 3,5
Nagyítás a képernyőn (x-szeres) 10 - 162
Látómező 24×16 – 2×1 mm
Kamera 6,4 megapixeles, autófókusz
Munkatávolság 80 mm
Maximális munkadarab magasság 100 mm
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 240 V
Hossz 500 mm
Szélesség 600 mm
Magasság 770 mm
Súly 60 kg
Maximális munkadarab tömeg 20 kg
Termék fajtája CNC videó mérőmikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492560 200CMZ/TP
EAN / GTIN 4062406574307
Gyártó száma 492560 200CMZ/TP

Leírás

Kivitel:

CNC vezérlésű videó mérőmikroszkóp gyors képfeldolgozással, nagy felbontású színes kamerával és könnyen kezelhető, műhelyben használható számítógép alapú multitouch panellel.
Rávilágítás: 56 fehér LED 2 koncentrikus gyűrűben. Az 1 gyűrű és a 4 szegmens mindenkor külön kapcsolható és fényerő szabályozható.
Átvilágítás: Hosszú élettartamú LED, telecentrikus, kapcsolható és fényerő szabályozható. Masszív gránit alap felületedzett keresztasztallal és nagy pontosságú vezetőkkel.
  • Mérőprogramok egyszerű létrehozása és alkalmazása.
  • Mérési folyamatok praktikus automatizálása, pl. több elem mérése.
  • Modern, felhasználóbarát és magától értetődően kezelhető mérőszoftver.

Optikai mérőrendszer kiegészítő Renishaw TP20 típusú taktilis mérőrendszerrel szabályos geometriák méréséhez, melyek optikailag nem rögzíthetőek.
  • Egyszerű és gyors taktilis mérés.
  • Automatizált mérési folyamatok létrehozása (optikai és taktilis)
Motoros zoom objektívvel, 0,3× − 3,5× nagyítás és koaxiális világítás az alkatrészek egyenletes megvilágításához.

Tartalom:

Inkluzív All-in-One PC, vezeték nélküli egér és billentyűzet, porvédő tok tápegység, vizsgálati jegyzőkönyv és többnyelvű kezelési útmutató.

Opcionális tartozék:

Objektív 491912 sz., opcionális szoftver 491913 sz., vágóél tisztító 354788 sz.

Figyelem:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Figyelem:

EUXY, MPE hosszmérési eltérés DIN EN ISO 10360-7 szerint, 0,5-es nagyítási tényezővel mérve.
EOZ, MPE hosszmérési eltérés DIN EN ISO 10360-2 szerint, egyenes tapintóval mérve (⌀ = 2,5 mm, hossz 20 mm).
Megengedett környezeti feltételek: 20 °C ±1 K, hőmérséklet gradiens Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d kalibrált etalonnal mérve.
A műszaki változások, valamint az érintőpanel változtatásának jogát fenntartjuk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz