DSC-IA 37.00-39.99 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4880506
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4880506
EAN / GTIN 7291075240498
Gyártó száma 4880506
L-szám L24020 169

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hossz (OAL) 135 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 30 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-O15
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 39,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 37 mm
  • Teljes hossz (OAL) 135 mm
  • Szár hossza (LS) 40 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz