DSD-IC 81.00-90.99 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4880489
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4880489
EAN / GTIN 7291075240184
Gyártó száma 4880489
L-szám L24020 161

Leírás

Leírás:

Vrtací těleso s WSP, celková délka (OAL) 162 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 71 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-O24
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 90,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 81 mm
  • Teljes hossz (OAL) 162 mm
  • Szár hossza (LS) 70 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz