DSD-EC 43.01-47.00 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4880435
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4880435
EAN / GTIN 7291075239843
Gyártó száma 4880435
L-szám L24020 475

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hosszúság (OAL) 101 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 36 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-I13
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 47 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 43,01 mm
  • Teljes hossz (OAL) 101 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz