DDD-E3 47.01-51.70 NOM 2 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4880370
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4880370
EAN / GTIN 7291075227390
Gyártó száma 4880370
L-szám L24020 472

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hosszúság (OAL) 79 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 43 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TDO-I11
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 51,7 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 47,01 mm
  • Teljes hossz (OAL) 79 mm

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz