DDD-EC 136.00-147.99 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4880235
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4880235
EAN / GTIN 7291075238150
Gyártó száma 4880235
L-szám L24020 410

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hossz (OAL) 223 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 125 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TDO-I22
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 147,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 136 mm
  • Teljes hossz (OAL) 223 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz