DSC-IC 57.00-60.99 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4880192
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4880192
EAN / GTIN 7291075241549
Gyártó száma 4880192
L-szám L24020 381

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hosszúság (OAL) 170 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 49 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-O20
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 60,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 57 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Szár hossza (LS) 40 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz