DSC-IA 25.00-26.99 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4880184
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4880184
EAN / GTIN 7291075240443
Gyártó száma 4880184
L-szám L24020 596

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hosszúság (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-O10
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 26,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Szár hossza (LS) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz