DSD-E0 8.00-8.99 NOM 0 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4880009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4880009
EAN / GTIN 7291075224672
Gyártó száma 4880009
L-szám L24020 540

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hossz (OAL) 35 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS001
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 35 mm

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz