GD-DH 0.844-25D-I1.25-10 Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4851695
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4851695
EAN / GTIN 7291075355376
Gyártó száma 4851695
L-szám L24020 359

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,844 ″, teljes hossz (OAL) 25,946 ″, használható hossz (LU) 21,65 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,844”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,844”
  • Funkcionális hossz (LF): 23,46”
  • Hossz csoport: 25xD
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 10..
  • Teljes hossz (OAL): 25,946”
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Használható hossz (LU): 21,65”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz