GD-DH 16.00-25D-M25-08-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4803306
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TRI-DEEP
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4803306
    EAN / GTIN 7291075354102
    Gyártó száma 4803306
    L-szám L24020 600

    Leírás

    Leírás:

    Fúrótest WSP-vel, vágóél átmérő (DC) 16 mm, teljes hossz (OAL) 522,2 mm, hasznos hossz (LU) 427,2 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 464 mm
    • L/D tartomány 25xD
    • A vágólap (MIID) leírása TOGT 08...
    • Teljes hossz (OAL) 522,2 mm
    • Szár hossza (LS) 56 mm
    • Tényleges hossz (LU) 427,2 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz