GD-DH 10.50-15D-M20-06 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4800335
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4800335
EAN / GTIN 7291075482973
Gyártó száma 4800335
L-szám L24020 558

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóél átmérő (DC) 10,5 mm, hasznos hossz (LU) 166,8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 193 mm
  • L/D tartomány 15xD
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 166,8 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz