GD-DH 13.00-M25-20D-06 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4847318
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4847318
EAN / GTIN 7291075400793
Gyártó száma 4847318
L-szám L24020 602

Leírás

Leírás:

Fúrószárak WSP-vel, vágási átmérő (DC) 13 mm, munkahossz (LU) 271,8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 305 mm
  • L/D tartomány 20xD
  • A vágólap (MIID) leírása LOGT 06...
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 271,8 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz