GD-DH 0.687-25D-I1-08-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4846644
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4846644
EAN / GTIN 7291075355277
Gyártó száma 4846644
L-szám L24020 329

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,687 ″, teljes hossz (OAL) 21,586 ″, használható hossz (LU) 17,81 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,687”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,687”
  • Funkcionális hossz (LF): 19,29”
  • Hossz csoport: 25xD
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 08..
  • Teljes hossz (OAL): 21,586”
  • Szár hossza (LS): 2,21”
  • Használható hossz (LU): 17,81”

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz