GDH-22.00 MKT Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4843628
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4843628
EAN / GTIN 7291075436068
Gyártó száma 4843628
L-szám L24020 366

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágási átmérő (DC) 22 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21,7 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz