DSTR-IC 149.00-161.99 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4841362
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4841362
EAN / GTIN 7291075467215
Gyártó száma 4841362
L-szám L24020 346

Leírás

Leírás:

Fúrótestek WSP-vel

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 139 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-O30
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 161,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 149 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 149 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz