• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

DSTR-IC 100.00-110.99 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4841357
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4841357
EAN / GTIN 7291075467178
Gyártó száma 4841357
L-szám L24020 339

Leírás

Leírás:

Fúrótestek WSP-vel

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 90 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-O26
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 110,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 100 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 139 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz