DDC-EC 73.00-79.99 Üreges fúrófej - állítható átmérőjű

Cikkszám: 4841328
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4841328
EAN / GTIN 7291075466874
Gyártó száma 4841328
L-szám L24020 309

Leírás

Leírás:

DDC-EC 73,00-79,99

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 79,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 73 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10,4 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 76 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz