DDC-EC 56.21-65.00 Üreges fúrófej - állítható átmérőjű

Cikkszám: 4841325
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4841325
EAN / GTIN 7291075466843
Gyártó száma 4841325
L-szám L24020 304

Leírás

Leírás:

DDC-EC 56,21-65,00

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 51 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 65 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 56,21 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,2 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 61 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Funkcionális hossz (LF) 110 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz