DDC-EC 43.01-47.00 Üreges fúrófej - állítható átmérőjű

Cikkszám: 4841321
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4841321
EAN / GTIN 7291075466812
Gyártó száma 4841321
L-szám L24020 295

Leírás

Leírás:

DDC-EC 43,01-47,00

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 39 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 47 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 43,01 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6,4 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 43 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Funkcionális hossz (LF) 95 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz