DDC-EA 39.61-39.99 Üreges fúrófej - állítható átmérőjű

Cikkszám: 4841319
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4841319
EAN / GTIN 7291075466799
Gyártó száma 4841319
L-szám L24020 294

Leírás

Leírás:

DDC-EA 39.61-39.99

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 36 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 39,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 39,61 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 37 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Funkcionális hossz (LF) 90,5 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz