DDC-EA 33.31-36.20 Üreges fúrófej - állítható átmérőjű

Cikkszám: 4841317
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4841317
EAN / GTIN 7291075466775
Gyártó száma 4841317
L-szám L24020 288

Leírás

Leírás:

DDC-EA 33.31-36.20

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 30 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 36,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 33,31 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 34 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Funkcionális hossz (LF) 75,5 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz