GD-DH 27.00-10D-M40-12 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4834311
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4834311
EAN / GTIN 7291075354614
Gyártó száma 4834311
L-szám L24020 216

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, řezný průměr (DC) 27 mm, celková délka (OAL) 408,6 mm, efektivní délka (LU) 283,6 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 27 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 335 mm
  • L/D tartomány 10xD
  • A vágólap (MIID) leírása TOGT 12...
  • Teljes hossz (OAL) 408,6 mm
  • Szár hossza (LS) 70 mm
  • Tényleges hossz (LU) 283,6 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz