GD-DH 25.00-10D-M32-11 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4834309
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4834309
EAN / GTIN 7291075354591
Gyártó száma 4834309
L-szám L24020 212

Leírás

Leírás:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 25 mm, celková délka (OAL) 375,4 mm, efektivní délka (LU) 263,6 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 312 mm
  • L/D tartomány 10xD
  • A vágólap (MIID) leírása TOGT 11...
  • Teljes hossz (OAL) 375,4 mm
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Tényleges hossz (LU) 263,6 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz