DDD-EF 21.81-21.99-FT Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4824571
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4824571
EAN / GTIN 7291075354829
Gyártó száma 4824571
L-szám L24020 203

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hossz (OAL) 66,7 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19,5 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TDO-I2
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 21,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 21,81 mm
  • Teljes hossz (OAL) 66,7 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz