DSD-EF 16.00-16.70-FT Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4824398
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4824398
EAN / GTIN 7291075354713
Gyártó száma 4824398
L-szám L24020 187

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 57,2 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12,6 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-I0
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16,7 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 16 mm
  • Teljes hossz (OAL) 57,2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz