GD-DH 1.062-25D-I1.5-12 Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4820519
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4820519
EAN / GTIN 7291075355215
Gyártó száma 4820519
L-szám L24020 318

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1,062 ″, teljes hossz (OAL) 32,232 ″, használható hossz (LU) 27,7 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,062”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,062”
  • Funkcionális hossz (LF): 29,33”
  • Hossz csoport: 25xD
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 12..
  • Teljes hossz (OAL): 32,232”
  • Szár hossza (LS): 2,76”
  • Használható hossz (LU): 27,7”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz