GD-DH 0.937-25D-I1.25-11 Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4820517
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4820517
EAN / GTIN 7291075355192
Gyártó száma 4820517
L-szám L24020 316

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,937 ″, teljes hossz (OAL) 29,104 ″, használható hossz (LU) 24,74 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,937”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,937”
  • Funkcionális hossz (LF): 26,61”
  • Hossz csoport: 25xD
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 11..
  • Teljes hossz (OAL): 29,104”
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Használható hossz (LU): 24,74”

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz