GD-DH 28.00-15D-M40-12 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4820502
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4820502
EAN / GTIN 7291075354522
Gyártó száma 4820502
L-szám L24020 527

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 28 mm, celková délka (OAL) 550,6 mm, užitečná délka (LU) 423,6 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 28 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 477 mm
  • L/D tartomány 15xD
  • A vágólap (MIID) leírása TOGT 12...
  • Teljes hossz (OAL) 550,6 mm
  • Szár hossza (LS) 70 mm
  • Tényleges hossz (LU) 423,6 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz