GD-DH 24.00-15D-M32-11 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4820496
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4820496
EAN / GTIN 7291075354461
Gyártó száma 4820496
L-szám L24020 522

Leírás

Leírás:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 24 mm, celková délka (OAL) 489,4 mm, efektivní délka (LU) 378,4 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 426 mm
  • L/D tartomány 15xD
  • A vágólap (MIID) leírása TOGT 11...
  • Teljes hossz (OAL) 489,4 mm
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Tényleges hossz (LU) 378,4 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz