GPB-18-40-300+2CD Fúrótartozékok

Cikkszám: 4819129
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4819129
EAN / GTIN 7291075252743
Gyártó száma 4819129
L-szám L24020 135

Leírás

Leírás:

Příslušenství pro vrtací nástroje, celková délka (OAL) 40 mm, šířka (W) 18 mm

Jellemző:

  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • Vastagság (H) 9 mm
  • Szélesség (W) 18 mm

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz