GD-DH 20.00-15D-M32-09 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4818125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4818125
EAN / GTIN 7291075354270
Gyártó száma 4818125
L-szám L24020 508

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 20 mm, celková délka (OAL) 423 mm, efektivní délka (LU) 318,2 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 360 mm
  • L/D tartomány 15xD
  • A vágólap (MIID) leírása TOGT 09...
  • Teljes hossz (OAL) 423 mm
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Tényleges hossz (LU) 318,2 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban