GD-DH 17.00-15D-M25-08-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4817816
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4817816
EAN / GTIN 7291075354225
Gyártó száma 4817816
L-szám L24020 505

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, průměr řezu (DC) 17 mm, celková délka (OAL) 368,2 mm, efektivní délka (LU) 272,2 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 310 mm
  • L/D tartomány 15xD
  • A vágólap (MIID) leírása TOGT 08...
  • Teljes hossz (OAL) 368,2 mm
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 272,2 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz