GD-DH 16.50-25D-M25-08-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4812120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4812120
EAN / GTIN 7291075354201
Gyártó száma 4812120
L-szám L24020 503

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 16,5 mm, celková délka (OAL) 522,2 mm, efektivní délka (LU) 427,2 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 464 mm
  • L/D tartomány 25xD
  • A vágólap (MIID) leírása TOGT 08...
  • Teljes hossz (OAL) 522,2 mm
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 427,2 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz