GD-DH 16.50-15D-M25-08-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4810492
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4810492
EAN / GTIN 7291075354195
Gyártó száma 4810492
L-szám L24020 144

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóél átmérő (DC) 16,5 mm, teljes hossz (OAL) 352,2 mm, tényleges hossz (LU) 257,2 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 294 mm
  • L/D tartomány 15xD
  • A vágólap (MIID) leírása TOGT 08...
  • Teljes hossz (OAL) 352,2 mm
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 257,2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz