GD-DH 11.00-25D-M20-06 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4807702
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4807702
EAN / GTIN 7291075483048
Gyártó száma 4807702
L-szám L24020 498

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóél átmérő (DC) 11 mm, hasznos hosszúság (LU) 301,8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 329 mm
  • L/D tartomány 25xD
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 301,8 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz