GD-DH 10.50-25D-M20-06 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4800341
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4800341
EAN / GTIN 7291075482997
Gyártó száma 4800341
L-szám L24020 559

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóél átmérő (DC) 10,5 mm, hasznos hosszúság (LU) 276,8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 303 mm
  • L/D tartomány 25xD
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 276,8 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz