{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Maximális mérlegelési tartomány | 0 kg - 50 kg | |
Leolvasás | 50 g | |
Gyártó jelölése | CH | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 6LR61 | |
Energiaellátás | Elemes | |
Ház szélessége | 90 mm | |
Ház mélysége | 30 mm | |
Ház magassága | 176,5 mm | |
Nettó tömeg | 0,35 kg | |
Termék fajtája | Függő-/darumérleg |
Cikkszám | 479430 50P | |
EAN / GTIN | 4045761027190 | |
Gyártó száma | CH 50K50 |